Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P1KH024 Reflextaster mit Hintergrundausblendung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7026-P1KH024
Hersteller:
     wenglor sensoric
Herst.-Nr.:
     P1KH024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Tastweite : 200 mm
Lichtart : Rotlicht
Abmessungen : 32 × 16 × 12 mm (1K)
Gehäusematerial : Kunststoff, ABS/PC
• Data Storage
• IO-Link 1.1
• Teach-in
• Zwei unabhängige Schaltausgänge
• High-End
Weitere Suchbegriffe: lichttaster wenglor, lichttaster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7026
unbekannt
€ 8,00*
ab € 148,75*
€ 186,55*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 150,08*
€ 187,88*
Preise: Lager 7026
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,55*
€ 221,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,44*
€ 194,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,75*
€ 177,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7026
Versand: Lager 7026
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7026
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.