Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P2KH016 Reflextaster mit Hintergrundausblendung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7026-P2KH016
Hersteller:
     wenglor sensoric
Herst.-Nr.:
     P2KH016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Tastweite : 200 mm
Lichtart : Rotlicht
Abmessungen : 35,5 × 18,5 × 17 mm (2K)
Gehäusematerial : Edelstahl V4A, (1.4404 / 316L)
• Data Storage
• Zwei unabhängige Schaltausgänge
• High-End
• Robustes Edelstahlgehäuse mit IP69K
Weitere Suchbegriffe: lichttaster wenglor, lichttaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,66*
€ 319,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,19*
€ 309,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,66*
€ 279,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,86*
€ 277,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,10*
€ 258,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.