Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMG442 Set Sicherheits-Lichtvorhang Fingerschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7026-SEMG442
Hersteller:
     wenglor sensoric
Herst.-Nr.:
     SEMG442
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
wenglor lichtgitter
Reichweite : 0,25...6 m
Lichtart : Rotlicht
Abmessungen : 34 × 28,5 mm
Gehäusematerial : Aluminium, pulverbeschichtet
• Einfache Konfiguration per Verdrahtung
• Schmale Bauform für einfache Integration
• Schnelles Ausrichten durch sichtbares Rotlicht
• Schutzfeld über gesamte Gehäuselänge für eine Montage ohne Überstand
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7026
unbekannt
€ 8,00*
ab € 4.879,73*
€ 5.063,47*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.002,51*
€ 5.187,25*
Preise: Lager 7026
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.063,47*
€ 6.025,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.025,54*
€ 5.980,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.924,29*
€ 5.859,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.879,73*
€ 5.806,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7026
Versand: Lager 7026
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7026
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.