Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YH08NCT8 Gabellichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7026-YH08NCT8
Hersteller:
     wenglor sensoric
Herst.-Nr.:
     YH08NCT8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
gabellichtschranke wenglor
Gabelweite : 80 mm
Lichtart : Laser (rot)
Abmessungen : Gabelweite 80 mm
Gehäusematerial : Kunststoff, PA, Stahl, vernickelt
• Erkennen transparenter Objekte
• Feiner Lichtstrahl (0,6 mm) über die gesamte Gabelbreite
• Wiederholgenauigkeit: 5 µm
• Teach-in
Weitere Suchbegriffe: gabel lichtschranke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7026
unbekannt
€ 8,00*
ab € 191,00*
€ 236,51*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 193,05*
€ 239,02*
Preise: Lager 7026
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,51*
€ 281,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,46*
€ 279,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,46*
€ 257,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,44*
€ 245,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,00*
€ 227,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7026
Versand: Lager 7026
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7026
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.