Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZD6003 Einweglichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7026-ZD6003
Hersteller:
     wenglor sensoric
Herst.-Nr.:
     ZD6003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
einweg-lichtschranke
Reichweite : 60000 mm
Lichtart : Laser (rot)
Abmessungen : M18 × 1
Gehäusematerial : Edelstahl V2A, (1.4305 / 303)
• Einstellbarer Fokus
• Reichweite: 60 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7026
unbekannt
€ 8,00*
ab € 481,68*
€ 563,39*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,37*
€ 570,10*
Preise: Lager 7026
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,39*
€ 670,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,24*
€ 648,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,96*
€ 615,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,16*
€ 602,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,68*
€ 573,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7026
Versand: Lager 7026
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7026
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.