Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Gefahrstoffkennzeichnung
>
Gefahrstoffetiketten
>
GHS-Etiketten
>
Artikel
GHS-Etikett Salzsäure 10%, GefStoffV/GHS/CLP, Folie, 105x74mm, 8/Bogen
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-1020004
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
1020004
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
GHS-Etikett Salzsäure 10%,gem.GefStoffV/GHS/CLP,Folie,74x105mm,8/Bogen
Gefahrstoffetikett Salzsäure 10%, gemäß GefStoffV/GHS/CLP, für den internen Gebrauch, deutsch, für Gebinde ab 3 Liter bis einschließlich 50 Liter, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis+80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 74 x 105 mm, 1 Bogen = 8 Stück
... >
Betriebskennzeichen
>
Rohrleitungs-/Gefahrstoffkennzeichen
>
Gefahrstoffkennzeichen
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrstoffkennzeichen
,
Warnhinweise
,
Hinweiskennzeichen
,
Gefahrgutaufkleber
,
GHS-Kennzeichen
,
Raute
,
GHS-Etikett
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,09*
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 2,30375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 30,09*
€ 35,81
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 29,42*
€ 35,01
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 28,32*
€ 33,70
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 27,34*
€ 32,53
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 25,06*
€ 29,82
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 24,30*
€ 28,92
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 22,79*
€ 27,12
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 18,43*
€ 21,93
pro Bogen
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR Schaber SCRAPEX CLEANY mit BÜGELKLINGE 44
MARTOR
544.02
€ 4,12*
Zubehör
Weicon 10000147 (11202500) WEICON Sprühreiniger S 500 ml
Weicon
11202500
€ 4,38*
Zubehör
WEICON Reinger Etiketten-Entferner 500ml VOC=99,9% 10019354 (alt 11206500)
Weicon
11206500
€ 8,89*
Zubehör
3M Rakel, zum Anbringen von empfindlichen Folien, weiß, Filz, 100x70x10mm
3M
7000070259
€ 16,44*
Zubehör
Andrückrolle, zum blasenfreien Anbringen von Folien, Zylinder Ø 30mm, Länge 45mm
Uzin Utz Tool
159651
€ 33,79*
Zubehör
Rakel Oranienburg ORAFOL, zum Anbringen von Folien, silbergrau, 70x100mm
ORAFOL Europe
48000-000
€ 1,65*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.