Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Etikett Schwefelsäure 10%, GefStoffV/GHS/CLP, Folie, 148x105mm, 4/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-1024005
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_1024005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
ghs etiketten
GHS-Etikett Schwefelsäure 10%,gem.GefStoffV/GHS/CLP,Folie,105x148mm,4/Bogen

Gefahrstoffetikett Schwefelsäure 10%, gemäß GefStoffV/GHS/CLP, für den internen Gebrauch, deutsch, für Gebinde ab 50 Liter bis einschließlich 500 Liter, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 105 x 148 mm, 1 Bogen = 4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffkennzeichen, Warnhinweise, Hinweiskennzeichen, Gefahrgutaufkleber, GHS-Kennzeichen, Raute, GHS-Etikett, Schwefelsäure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 4 Stück (ab € 5,1875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 32,51*
€ 38,69
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 32,05*
€ 38,14
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 30,91*
€ 36,78
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 29,73*
€ 35,38
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 26,60*
€ 31,65
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 25,72*
€ 30,61
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 25,27*
€ 30,07
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 20,75*
€ 24,69
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_1024004
ab € 18,43*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_1024003
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.