Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falt-Leitkegel mit Blink-LED, orange/reflektierend, Höhe 450mm, 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-10375
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_10375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Falt-Leitkegel mit Blink-LED,nach DIN-FNFW,orange/reflektierend,Höhe 450mm,1kg

Falt-Leitkegel mit Blink-LED, für alle Gefahrenstellen nach DIN-FNFW, blitzschnellesaufstellen und zusammenfalten, geringes Gewicht, durch stabilen Fuß sehr standfest, Farbe: orange, mit großen Reflexstreifen, Material: Nylongewebe, strapazierfähig mit stabilen Ringen, PE-Fuß, Höhe: 450 mm, Format gefaltet mit Tasche: 255 x 55 x 255 mm,Gewicht: 1,0 kg, Blinkeinrichtung spritzwassergeschützt, Batterielebensdauer (2 x AAA) über 300 h, Lieferung inklusive Batterien und PVC-Schutztasche,

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.
Weitere Suchbegriffe: leitkegel reflektierend, leitkegel, leitkegel orange, Hütchen, faltbare Leitkegel, Verkehrshütchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_10378
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.