Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Warnband
>
Artikel
Warnmarkierungsband linksw.,gelb/schwarz,Folie m.Trägerpapier,100mm,16,5m/Rolle
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-170759
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_170759
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Warnmarkierungsband linksw.,gelb/schwarz,Folie m.Trägerpapier,100mm,16,5m/Rolle
Warnmarkierungsband linksweisend, gemäß ASR A1.3, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Folie mit Oberflächenschutz, mit Trägerpapier, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, UV-beständig, Breite: 100 mm, 1 Rolle = 16,5 Meter
... >
Absperrungen und Bodenmarkierungen
>
Warnmarkierungen
>
Standard Bänder
Weitere Suchbegriffe:
Signal-Klebeband
,
Signalband
,
Signalklebeband
,
Warn-Klebeband
,
Warnband
,
Warndruckband
,
Warnklebeband
,
Warnmarkierungsband
,
Warnmarkierungsfolie
,
markierband gelb-schwarz 100 mm
,
gefahrenmarkierungsband gelb/schwarz
,
markierband
,
Klebebänder
,
Gewebebänder
,
Aufkleber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,44*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 45,93*
€ 54,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 44,87*
€ 53,40
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 40,10*
€ 47,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,32*
€ 46,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,19*
€ 45,45
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,55*
€ 43,49
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,44*
€ 36,22
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Warnmarkierungsband linksw.,gelb/schwarz,Folie m.Trägerpapier,50mm,33m/Rolle
Hein Industrieschilder
HEIN_170762
ab € 35,70*
Sonstiges
Warnmarkierungsband linksweisend, gelb/schwarz, Folie mit Trägerpapier, 100mm, 33m/Rolle
Hein Industrieschilder
HEIN_170764
ab € 51,16*
Sonstiges
Warnmarkierungsband linksweisend, gelb/schwarz, Folie mit Trägerpapier, 25mm, 16, 5m/Rolle
Hein Industrieschilder
HEIN_170755
ab € 21,46*
Sonstiges
Warnmarkierungsband linksweisend, gelb/schwarz, Folie mit Trägerpapier, 25mm, 33m/Rolle
Hein Industrieschilder
HEIN_170760
ab € 30,30*
Sonstiges
Warnmarkierungsband linksweisend, gelb/schwarz, Folie mit Trägerpapier, 38mm, 16, 5m/Rolle
Hein Industrieschilder
HEIN_170756
ab € 22,67*
Sonstiges
Warnmarkierungsband linksweisend, gelb/schwarz, Folie mit Trägerpapier, 38mm, 33m/Rolle
Hein Industrieschilder
HEIN_170761
ab € 31,28*
Sonstiges
Warnmarkierungsband linksweisend, gelb/schwarz, Folie mit Trägerpapier, 50mm, 16, 5m/Rolle
Hein Industrieschilder
HEIN_170757
ab € 24,35*
Sonstiges
Warnmarkierungsband linksweisend, gelb/schwarz, Folie mit Trägerpapier, 73mm, 33m/Rolle
Hein Industrieschilder
HEIN_170763
ab € 41,56*
Sonstiges
Warnmarkierungsband linksweisend, gelb/schwarz, Folie mit Trägerpapier, 75mm, 16, 5m/Rolle
Hein Industrieschilder
HEIN_170758
ab € 28,56*
Sonstiges
Warnmarkierungsband linksweisend, rot/weiß, Folie mit Trägerpapier, 100mm, 16, 5m
Hein Industrieschilder
HEIN_170779
ab € 30,40*
Sonstiges
Warnmarkierungsband linksweisend, rot/weiß, Folie mit Trägerpapier, 25mm, 16, 5m
Hein Industrieschilder
HEIN_170775
ab € 21,39*
Sonstiges
Warnmarkierungsband linksweisend, rot/weiß, Folie mit Trägerpapier, 38mm, 16, 5m
Hein Industrieschilder
HEIN_170776
ab € 22,65*
Sonstiges
Warnmarkierungsband linksweisend, rot/weiß, Folie mit Trägerpapier, 38mm, 33m
Hein Industrieschilder
HEIN_170781
ab € 31,31*
Sonstiges
Warnmarkierungsband linksweisend, rot/weiß, Folie mit Trägerpapier, 50mm, 33m
Hein Industrieschilder
HEIN_170782
ab € 35,79*
Sonstiges
Warnmarkierungsband linksweisend, rot/weiß, Folie mit Trägerpapier, 75mm, 33m
Hein Industrieschilder
HEIN_170783
ab € 41,29*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen