Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierungsband linksweisend, rot/weiß, Folie mit Trägerpapier, 100mm, 16, 5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-170779
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_170779
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Warnmarkierungsband linksweisend,rot/weiß,Folie mit Trägerpapier,100mm,16,5m

Warnmarkierungsband linksweisend, gemäß ASR A1.3, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: rot/weiß, Material: selbstklebende Folie mit Oberflächenschutz, mit Trägerpapier, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, UV-beständig, Breite: 100 mm, Länge: 16,5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 46,00*
€ 54,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 44,94*
€ 53,48
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 40,16*
€ 47,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,11*
€ 46,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,22*
€ 45,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,30*
€ 43,20
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,40*
€ 36,18
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170759
ab € 30,44*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170762
ab € 35,70*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170764
ab € 51,16*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170755
ab € 21,46*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170760
ab € 30,30*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170756
ab € 22,67*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170761
ab € 31,28*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170757
ab € 24,35*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170763
ab € 41,56*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170758
ab € 28,56*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170775
ab € 21,39*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170776
ab € 22,65*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170781
ab € 31,31*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170782
ab € 35,79*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170783
ab € 41,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.