Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Inventaretiketten
>
Artikel
Inventaretiketten Prüfmittel-Nr., blau, Dokumentenfolie, Ø 30mm, 90/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-174179
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_174179
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Eigentumsetiketten
Inventar-Etiketten
Inventaretiketten
inventaretikett blau
Inventaretiketten Prüfmittel-Nr., blau, Dokumentenfolie, Ø 30mm, 90/VE
Inventaretiketten Prüfmittel-Nr., Farbe: blau, Material: Dokumentenfolie selbstklebend, nach dem Aufkleben nicht mehr in einem Stück zu lösen, durch Laminat besonders guter Oberflächenschutz bei mechanischen Einwirkungen, geeignet für glatte bis leicht strukturierte Oberflächen, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, Durchmesser: 30 mm, 1 Verpackungseinheit = 90 Stück
... >
Inventarkennzeichnung
>
standard
>
standard
Weitere Suchbegriffe:
inventar etiketten
,
Bestandskennzeichen
,
Inventarplaketten
,
Inventaraufkleber
,
Sicherheitskennzeichen
,
Aufkleber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,29*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 90 Stück (ab € 0,65878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,53*
€ 116,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,65*
€ 101,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,94*
€ 87,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,66*
€ 85,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,29*
€ 70,56
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inventaretiketten Prüfmittel-Nr., blau, Dokumentenfolie, Ø 40mm, 90/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_174181
ab € 65,71*
Sonstiges
Inventaretiketten Prüfmittel-Nr., rot, Dokumentenfolie, Ø 30mm, 90/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_174180
ab € 59,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen