Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Inventaretiketten
>
Artikel
Inventaretiketten Prüfmittel-Nr., blau, Dokumentenfolie, Ø 40mm, 90/VE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-174181
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
174181
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Eigentumsetiketten
Inventar-Etiketten
Inventaretiketten
inventaretiketten
Inventaretiketten Prüfmittel-Nr., blau, Dokumentenfolie, Ø 40mm, 90/VE
Inventaretiketten Prüfmittel-Nr., Farbe: blau, Material: Dokumentenfolie selbstklebend, nach dem Aufkleben nicht mehr in einem Stück zu lösen, durch Laminat besonders guter Oberflächenschutz bei mechanischen Einwirkungen, geeignet für glatte bis leicht strukturierte Oberflächen, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, Durchmesser: 40 mm, 1 Verpackungseinheit = 90 Stück
... >
Betriebskennzeichen
>
Markieren/Organisieren
>
Inventarkennzeichen
Weitere Suchbegriffe:
Bestandskennzeichen
,
Inventarplaketten
,
Inventaraufkleber
,
Sicherheitskennzeichen
,
Aufkleber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,12356*
Preis gilt ab 90 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 1,12356*
€ 1,33704
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,11356*
€ 1,32514
pro Stück
ab 270 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,91556*
€ 1,08952
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,88556*
€ 1,05382
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,73556*
€ 0,87532
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inventaretiketten Prüfmittel-Nr., blau, Dokumentenfolie, Ø 30mm, 90/VE
Hein Industrieschilder
174179
€ 1,08689*
Sonstiges
Inventaretiketten Prüfmittel-Nr., rot, Dokumentenfolie, Ø 30mm, 90/VE
Hein Industrieschilder
174180
€ 1,09689*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.