Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebende Boden-Beschriftungstasche, geschlossen, blau, PVC, 290x323mm, 10/VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-177568
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5118.10.1-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungstasche für Palettenste...
Boden-Beschriftungstasche
boden-beschriftungstasche a4 blau
beschriftungstasche für palettenste...
Selbstklebende Boden-Beschriftungstasche,geschlossen,blau,PVC,290x323mm,10/VE

Selbstklebende Boden-Beschriftungstasche zum Kennzeichnen von Paletten-Stellplätzen,für den Inneneinsatz, geschlossene Ausführung, für Flächen die feucht gereinigt werden, mit Selbstklebepunkten zum einfachen Fixieren des Dokuments, Sichtfenster geeignet für DIN A4 Dokumente, Farbe: blau, Material: strapazierfähiges PVC, Materialstärke:0,9 mm, Maße: 290 x 323 mm, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: boden-beschriftungstasche a4, Bodenmarkierung, Lagerplatzkennzeichen, Palettenplatzkennzeichen, Bodenkennzeichen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 34,23*
€ 45,58*
€ 4,70*
ab € 40,73*
€ 53,72*
Lager 703
Frei Haus
ab € 38,92*
€ 78,98*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,38*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,03*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,06*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,75*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.