Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Prüfplaketten
>
Prüfplakette Nächster Prüftermin
>
Artikel
Prüfpl.gepr.n.VDE 0701/0702,NP,24-29,weiß/gelb,Folie,selbstkl.,Ø 30mm,10/Bogen
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-181890
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_181890
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfpl.gepr.n.VDE 0701/0702,NP,24-29,weiß/gelb,Folie,selbstkl.,Ø 30mm,10/Bogen
Mehrjahresprüfplakette geprüft nach VDE 0701/0702, Nächster Prüftermin, 24-29, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: weiß/gelb, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 10 Stück
... >
Prüfplaketten und Wartungskennzeichnung
>
Mehrjahresplaketten
>
Standardmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Prüfplakette Nächster Prüftermin
,
alle prüfplaketten d30 mm
,
alle prüfplaketten
,
Wartungskennzeichen
,
Prüfkennzeichen
,
Pickerl
,
TÜV-Plakette
,
Prüfetikett
,
Prüfplakette
,
Aufkleber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,131* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Bogen
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumocolor® permanent special 319 Permanent-Spezialstift S, schwarz
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Lochzange, zum Markieren von Plaketten, Kerbform Kreis, 3mm, Maultiefe 48mm
Kroschke
28469
ab € 64,13*
Zubehör
Verbots-Kombischild Schalten verboten es wird, ASR/ISO, Magnetfolie, 200x120mm
Hein Industrieschilder
HEIN_183106
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen