Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette geprüft nach VDE 0100,24-29,Folie,selbstklebend,Ø 30mm,10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-181900
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_181900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
alle prüfplaketten
Prüfplakette geprüft nach VDE 0100,24-29,Folie,selbstklebend,Ø 30mm,10/Bogen

Mehrjahresprüfplakette geprüft nach VDE 0100, 24-29, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: weiß/gelb, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette, Prüfkennzeichen, Pickerl, Prüfetikett, TÜV-Plakette, Wartungskennzeichen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,177* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,70*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_183106
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.