Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Lager 703
>
Prüfplaketten und Wartungskennzeichnung
>
Grundplaketten
>
Standard
>
Artikel
Grundetikett Kraftbetätigte Tore...nä.Prüfung,ASR,Folie,selbstkl.,100x40,5/Bogen
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-187293
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_187293
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Blankoetiketten
Prüfkennzeichen
Sicherheitsetiketten
Sicherheitskennzeichen
Grundetikett Kraftbetätigte Tore...nä.Prüfung,ASR,Folie,selbstkl.,100x40,5/Bogen
Grundetikett, Geprüft gemäß ASR A1.7, Kraftbetätigte Tore und Türen ... nächste Prüfung, für Prüfplaketten bis 35 mm Durchmesser, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistentgegen viele Chemikalien, Format: 100 x 40 mm, 1 Bogen = 5 Stück
... >
Prüfplaketten und Wartungskennzeichnung
>
Grundplaketten
>
Standard
Weitere Suchbegriffe:
Pickerl
,
Grundetiketten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 0,584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumocolor® permanent special 319 Permanent-Spezialstift S, schwarz
Staedtler
319 S-9
ab € 1,21*
Zubehör
Prüfplakette 24, orange, Folie, selbstklebend, Ø 30mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
HEIN_188282
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen