Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Ziffern / Buchstaben
>
Selbstklebende Buchstaben
>
Artikel
Buchstabe E, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 40mm, 52,9x23,8mm, 10/Bogen
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-188224
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_188224
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstabenetikett bogen
Buchstabe E, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 40mm, 52,9x23,8mm, 10/Bogen
Buchstabe E, für den Außeneinsatz geeignet, extrem robust und widerstandsfähig, für Lagerplätze, Regale, Kisten, Geräte und Maschinen, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, permanent haftend, abriebfest durch Oberflächenschutz, wasser- undölbeständig, Schrifthöhe: 40 mm, Format: 52,9 x 23,8 mm, 1 Bogen = 10 Stück
... >
Lager-Verpackung-Qualität
>
Ziffern und Buchstaben
>
auf Streifen oder Einzeln (10er VE)
Weitere Suchbegriffe:
buchstaben etiketten
,
selbstklebende buchstaben 40mm
,
Schilder
,
Lagerkennzeichnungen
,
Buchstaben
,
Zahlen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bindestrich, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 40mm, 52,9x23,8mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
HEIN_188251
ab € 3,39*
Sonstiges
Buchstabe A, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 40mm, 52,9x23,8mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
HEIN_188220
ab € 3,40*
Sonstiges
Buchstabe B, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 40mm, 52,9x23,8mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
HEIN_188221
ab € 3,39*
Sonstiges
Buchstabe C, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 40mm, 52,9x23,8mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
HEIN_188222
ab € 3,40*
Sonstiges
Buchstabe D, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 40mm, 52,9x23,8mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
HEIN_188223
ab € 3,40*
Sonstiges
Buchstabe F, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 40mm, 52,9x23,8mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
HEIN_188225
ab € 3,40*
Sonstiges
Buchstabe G, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 40mm, 52,9x23,8mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
HEIN_188226
ab € 3,40*
Sonstiges
Buchstabe H, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 40mm, 52,9x23,8mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
HEIN_188227
ab € 3,40*
Sonstiges
Buchstabe I, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 40mm, 52,9x23,8mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
HEIN_188228
ab € 3,39*
Sonstiges
Buchstabe J, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 40mm, 52,9x23,8mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
HEIN_188229
ab € 3,40*
Sonstiges
Buchstabe K, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 40mm, 52,9x23,8mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
HEIN_188230
ab € 3,39*
Sonstiges
Buchstabe L, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 40mm, 52,9x23,8mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
HEIN_188231
ab € 3,40*
Sonstiges
Buchstabe M, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 40mm, 52,9x23,8mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
HEIN_188232
ab € 3,40*
Sonstiges
Buchstabe N, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 40mm, 52,9x23,8mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
HEIN_188233
ab € 3,39*
Sonstiges
Buchstabe O, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 40mm, 52,9x23,8mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
HEIN_188234
ab € 3,40*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen