Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe O, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 40mm, 52,9x23,8mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-188234
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_188234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben etiketten
Buchstabe O, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 40mm, 52,9x23,8mm, 10/Bogen

Buchstabe O, für den Außeneinsatz geeignet, extrem robust und widerstandsfähig, für Lagerplätze, Regale, Kisten, Geräte und Maschinen, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, permanent haftend, abriebfest durch Oberflächenschutz, wasser- undölbeständig, Schrifthöhe: 40 mm, Format: 52,9 x 23,8 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schilder, Lagerkennzeichnungen, Buchstaben, Zahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Bogen
ab 5000 Bögen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188251
ab € 3,44*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188220
ab € 3,43*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188221
ab € 3,43*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188222
ab € 3,40*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188223
ab € 3,43*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188224
ab € 3,43*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188225
ab € 3,43*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188226
ab € 3,43*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188227
ab € 3,43*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188228
ab € 3,43*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188229
ab € 3,44*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188230
ab € 3,43*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188231
ab € 3,44*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188232
ab € 3,40*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188233
ab € 3,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.