Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSI-Aufkleber WARNING Magnetic field - stay back,UL-anerkannt,45x100mm,2/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-189087
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_189087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
ANSI-Aufkleber WARNING Magnetic field - stay back,UL-anerkannt,45x100mm,2/Bogen

Produktsicherheitsaufkleber WARNING Magnetic field. Can be harmful to pacemaker wearers, gemäß ANSI Z535-4, von UL anerkannte Komponente Produktkategorie PGDQ 2/8, gemäßden Prüfnormen UL 969 und CSA C22.2, UL-File No.MH 46678, Pikto: Herzschrittmacher, Grundfarbe: weiß, Farbe: schwarz/orange/rot, Material: Polyesterfolie, mit Spezialkleber und Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +125°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 45 x 100 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, aufkleber, ANSI Schilder, Sicherheitsschilder, Maschinenschilder, Amerikanisches Sicherheitsschild, Sicherheitsaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 5,565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 25,17*
€ 29,95
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 24,90*
€ 29,63
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 23,79*
€ 28,31
pro Bogen
ab 7 Bögen
€ 21,40*
€ 25,47
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 20,70*
€ 24,63
pro Bogen
ab 16 Bögen
€ 17,62*
€ 20,97
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 17,42*
€ 20,73
pro Bogen
ab 26 Bögen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_189086
ab € 8,91*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_189088
ab € 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.