Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSI-Aufkleber WARNING Magnetic field - stay back,UL-anerkannt,70x160mm,2/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-189088
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_189088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
ANSI-Aufkleber WARNING Magnetic field - stay back,UL-anerkannt,70x160mm,2/Bogen

Produktsicherheitsaufkleber WARNING Magnetic field. Can be harmful to pacemaker wearers, gemäß ANSI Z535-4, von UL anerkannte Komponente Produktkategorie PGDQ 2/8, gemäßden Prüfnormen UL 969 und CSA C22.2, UL-File No.MH 46678, Pikto: Herzschrittmacher, Grundfarbe: weiß, Farbe: schwarz/orange/rot, Material: Polyesterfolie, mit Spezialkleber und Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +125°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 70 x 160 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, aufkleber, ANSI Schilder, Sicherheitsschilder, Maschinenschilder, Amerikanisches Sicherheitsschild, Sicherheitsaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 6,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 30,72*
€ 36,56
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 30,37*
€ 36,14
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 29,24*
€ 34,80
pro Bogen
ab 7 Bögen
€ 25,78*
€ 30,68
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,78*
€ 29,49
pro Bogen
ab 16 Bögen
€ 21,45*
€ 25,53
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 20,96*
€ 24,94
pro Bogen
ab 26 Bögen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_189086
ab € 8,94*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_189087
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.