Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett Säure,links,DIN,orange/schwarz,ab 90mm Ø,100x440mm,2/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-2110057
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_2110057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Säuren
Posthinweisetikett
RKZ-Etikett Säure,links,DIN,orange/schwarz,ab 90mm Ø,100x440mm,2/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Säure, Fließrichtung links, mit Gefahrensymbol GHS05 (Ätzend), gemäß DIN 2403, für Rohre ab 90 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: orange, Schrift: schwarz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 100 x 440 mm, 1 Bogen = 2Stück
Weitere Suchbegriffe: Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, rohrleitungsband - säuren, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 4,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 42,84*
€ 50,98
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 36,25*
€ 43,14
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 35,07*
€ 41,73
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 30,94*
€ 36,82
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 23,48*
€ 27,94
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 18,73*
€ 22,29
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 18,43*
€ 21,93
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 12,21*
€ 14,53
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2110017
ab € 6,36*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2110027
ab € 5,53*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2110037
ab € 6,01*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2110047
ab € 4,04*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2110056
ab € 9,90*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2110016
ab € 6,41*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2110026
ab € 5,53*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2110036
ab € 6,02*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2110046
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.