| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 703-215601 Herst.-Nr.: HEIN_215601 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rohrleitungsband Zirkulation, DIN 2403, ab Ø 15mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Rohrleitungsband Zirkulation, kennzeichnet den Durchflussstoff und Fließrichtung, gemäß DIN 2403, für Rohrdurchmesser ab 15 mm, mit rückseitigem Abdeckpapier und Abziehlasche, Gruppenfarbe: grün, Schriftfarbe: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Rohrleitungskennzeichen, Rohrleitungsbänder, Durchflusskennzeichnung, RKZ, Fließrichtungspfeile, Wasser, Rohrkennzeichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |