Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Wegweiser
>
Artikel
Wegweiser Besucherparkplatz, linksweisend, Aluminium RA0, reflektierend, 1400x350mm, DIN 67520
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-21762
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_21762
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Wegweiser
wegweiser
Wegweiser Besucherparkplatz,linksweisend,Aluminium RA0,reflektierend,350x1400mm
Wegweiser Besucherparkplatz, linksweisend, gemäß DIN 67520, für den Einsatz auf Ihrem Betriebsgelände, Material: Aluminium RA0, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, abgerundete Ecken, Format: 350 x 1400 mm
... >
Verkehrsschilder und Wegweiser
>
für Betriebsgelände
>
standard Wegweiser, Aufsteller
Weitere Suchbegriffe:
Wegweiser für Parkplätze
,
Schilder für Betriebsgelände
,
Besucher
,
links
,
Aluminium RA0 reflektierend
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,89*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,18*
€ 251,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,15*
€ 236,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,53*
€ 223,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,89*
€ 199,79
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohrpfosten mit Bodenplatte zum Aufschrauben, Stahl, Ø 60mm, Länge 2000mm, 2mm
ADCO Schilderfabrik
KR41605
ab € 69,81*
Zubehör
Rohrpfosten zum Einbetonieren, Stahl, Ø 60mm, Länge 2500mm, Wandstärke 2mm
ADCO Schilderfabrik
P3
ab € 61,26*
Zubehör
Rohrschelle R107, feuerverzinkter Stahl, für Ø 60mm, Lochabstand 70mm, 30x120mm
Carl Turck
0070901011 - R107
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen