Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Bewertungspunkte
>
Artikel
Markierungspunkt, blanko, weiß, Haftpapier, ablösbar, Ø 10mm, 500/Rolle
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-24455
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_24455
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
markierungspunkte 10 mm weiß
Markierungspunkt, blanko, weiß, Haftpapier, ablösbar, Ø 10mm, 500/Rolle
Markierungspunkt, blanko, universell einsetzbar im Wareneingang, zur Warenauszeichnung, Qualitätskennzeichnung, bei der allgemeinen Lager- und Büroorganisation, für den Innen- und sehr kurzfristigen Außeneinsatz, Farbe: weiß, Material: ablösbares Haftpapier, temperaturbeständig von -20 bis +80°C, Durchmesser: 10 mm, 1 Rolle = 500 Stück
... >
Lager-Verpackung-Qualität
>
Markierungspunkte
>
Papier
Weitere Suchbegriffe:
bewertungspunkte
,
bewertungspunkte 10mm
,
Klebepunkte
,
Papierpunkte
,
Markierungskreise
,
Signaletikett
,
ablösbar
,
Büroetikett
,
Papieretikett
,
Aufkleber
,
Markierungspunkt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,47*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,08094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 62,22*
€ 74,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 61,29*
€ 72,94
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 57,28*
€ 68,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 54,84*
€ 65,26
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 51,73*
€ 61,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 51,49*
€ 61,27
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 47,83*
€ 56,92
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 40,47*
€ 48,16
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Markierungspunkt, blanko, gelb, Haftpapier, ablösbar, Ø 10mm, 500/Rolle
Hein Industrieschilder
HEIN_24452
ab € 40,63*
Sonstiges
Markierungspunkt, blanko, grün, Haftpapier, ablösbar, Ø 10mm, 500/Rolle
Hein Industrieschilder
HEIN_24451
ab € 40,60*
Sonstiges
Markierungspunkt, blanko, hellblau, Haftpapier, ablösbar, Ø 10mm, 500/Rolle
Hein Industrieschilder
HEIN_24453
ab € 40,64*
Sonstiges
Markierungspunkt, blanko, rot, Haftpapier, ablösbar, Ø 10mm, 500/Rolle
Hein Industrieschilder
HEIN_24461
ab € 40,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen