Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbots-Kombi.Schalten verboten, Kunststoff mit Schultafellack, 200x300mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-28926
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_28926
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nicht Schalten P031 Verbotsschild
Schalten verboten P031 Verbotsschil...
Verbotsschild EN ISO 7010 P031 Scha...
Wartungsanhänger
Verbots-Kombisch.Schalten verboten,ASR/ISO,Kunststoff,Schultafellack,300x200mm

Verbots-Kombischild Schalten verboten, Schalten verboten, es wird gearbeitet!, gemäßASR A1.3/P031, DIN EN ISO 7010/P031, mit Kreidestift beschriftbar, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: Kunststoff mit Schultafellack, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300 x200 mm
Weitere Suchbegriffe: nicht schalten p031 verbotsschild, Sicherheitskennzeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Schalten verboten, Verbotsschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 11 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 31 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 108,87*
Zubehör
Produkta
011861
ab € 31,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.