Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild Fotografieren auf dem gesamten Werksgelände verb., Alu, 400x600mm, DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-29229
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_29229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotografieren verboten P029 Verbots...
Verbotsschild EN ISO 7010 P029 Foto...
verbotsschild en iso 7010 p029 foto...
fotografieren verboten p029 verbots...
Kombischild Fotografieren auf dem gesamten Werksgelände verb.,ISO,Alu,600x400mm

Kombischild Fotografieren auf dem gesamten Werksgelände verboten, Piktogramm gemäß DIN EN ISO 7010, für Betriebsgelände, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -40°C bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 600 x 400 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder, Parkplatz, Straßenverkehrsschilder, Straßenverkehrsschild, Werksgelände, Kombischild, Rohrpfosten Rohrschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.