Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Flamme GHS 02, Folie, selbstklebend, 18x26mm, 10/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-29701
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_29701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 02
GHS02
Gefahrensymbol 02
ghs 02
Gefahrensymbol Flamme GHS02, Folie, selbstklebend, 26x18mm, 10/Bogen

Gefahrensymbol Flamme GHS02, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von entzündbaren Stoffen und Gemischen, zum Kombinieren mit RKZ Einzeletiketten, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 26 x 18 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Gefahrstoffkennzeichen, Hinweiskennzeichen, GHS-Kennzeichen, Gefahrensymbole, GHS Verordnung, Raute, Flamme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7000070259
ab € 11,89*
Zubehör
Weicon
11202500
ab € 25,27*
Zubehör
Weicon
11206500
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.