Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Verpackungskennzeichnung
>
Versand-Etiketten
>
Gefahrensymbole
>
GHS02
>
Artikel
Gefahrensymbol Flamme GHS 02, Folie, selbstklebend, 52x52mm, 5/Bogen, GHS-Verordnung
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-31194
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_31194
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
GHS 02
GHS02
Gefahrensymbol 02
ghs02 folie
Gefahrensymbol Flamme GHS02, Folie, selbstklebend, 52x52mm, 5/Bogen
Gefahrensymbol Flamme GHS02, ohne Signalwort, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung entzündbarer, selbsterhitzungsfähiger, selbstzersetzlicher und pyrophorer Stoffe sowie organischer Peroxide, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 52 x 52 mm, 1 Bogen = 5 Stück
... >
Rohrleitungs-, Gefahrstoffkennzeichnung
>
Gefahrstoffetiketten
>
Kennzeichnungssymbole gemäß GHS
Weitere Suchbegriffe:
ghs 02
,
hein industrieschilder ghs 02
,
Gefahrstoffetiketten
,
GHS-Etiketten
,
Gefahrensymbole
,
Gefahrstoffsymbole
,
Gefahrgutsymbole
,
Aufkleber
,
Gefahrensymbol
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 0,856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Bogen
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Signalwort Achtung, Folie, selbstklebend, 74x18mm, 9/Bogen, GHS-Verordnung
Hein Industrieschilder
HEIN_31185
ab € 5,50*
Zubehör
Signalwort Gefahr, Folie, selbstklebend, 74x18mm, 9/Bogen, GHS-Verordnung
Hein Industrieschilder
HEIN_31186
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen