Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power Verb.-Kombisch.Aufzug im Brandfall,ASR/ISO,Aluminium,250x140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-31977
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_31977
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen ...
Verbotsschild EN ISO 7010 P020 Aufz...
aufzug im brandfall nicht benutzen ...
PERMALIGHT® power Verb.-Kombisch.Aufzug im Brandfall,ASR/ISO,Aluminium,250x140mm

PERMALIGHT® power Verbots-Kombischild Aufzug im Brandfall nicht benutzen, gemäß ASR A1.3/P020, DIN EN ISO 7010/P020, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 250 x 140 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschilder, Hinweiskennzeichen, Verbots-Kombischilder, Verbotszeichen, lang nachleuchtend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produkta
013183
ab € 136,17*
Zubehör
RODO Ketten
Knotenkette
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.