Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Verpackungskennzeichnung
>
Versand-Etiketten
>
Verpackungsetikett
>
Verpackungshinweisband
>
Artikel
Klebeband Retoure-Nacharbeit, weiß/rot, Polypropylen, selbstklebend, 50mm, 66m/Rolle
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-34254
Hersteller:
Gerlinger
Herst.-Nr.:
41210304
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Organisationsetikett - Nacharbeit
Klebeband Retoure-Nacharbeit, weiß/rot, Polypropylen, selbstkl., 50mm, 66m/Rolle
Klebeband Retoure-Nacharbeit, universell einsetzbar, kennzeichnet den Qualitätsstatus der Produkte, hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung, hohes Kleb- und Haftvermögen, UV- und alterungsbeständig, leise abrollend, Farbe: weiß/grün, Material: selbstklebendes Polypropylen, mit starkem Acrylatkleber, temperaturbeständig von -30 bis+70°C, Gesamtstärke: ca. 46 my, Reißfestigkeit: ca. 32 N/cm, Reißdehnung: ca. 140%, Breite: 50 mm, 1 Rolle = 66 Meter
... >
Lager-Verpackung-Qualität
>
Qualitätskennzeichnung
>
Qualitätsbänder
Weitere Suchbegriffe:
Qualitätskennzeichnung - Nacharbeit
,
Qualitätssicherung zur Nachbearbeitung
,
Verpackungshinweisband
,
pp-klebeband 50mm x 66lfm
,
pp-klebeband
,
pp-klebeband 66m
,
Packband
,
Verpackungsklebebänder
,
Klebeband
,
Klebebänder
,
Qualitätsband
,
Qualitätsbänder
,
Verpackungskennzeichen
,
Hinweiskennzeichen
,
Markierband
,
Nacharbeit
,
Organisationsetikett
,
Aufkleber
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 703
€ 8,00*
ab € 7,58*
€ 12,52*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 7,01*
€ 12,57*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,52*
€ 14,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,52*
€ 13,71
pro Rolle
ab 11 Rollen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Rolle
ab 31 Rollen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Rolle
Lagerstand:
Lager 703
Versand:
Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 703
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TESA 06400-00001-02 Kartonverschlussband-Spender Handgeführt Manuell
tesa
06400-00001-02
ab € 12,64*
Zubehör
Haftetikettenspender, für Rollenwicklung innen, LxBxH 260 x 130 x 130 mm.
HADE Heinrich Dornseifer
1211200
ab € 80,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen