| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 703-355011 Herst.-Nr.: HEIN_355011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bodenzeichen Für Fußgänger verboten, ASR/ISO, R10, Bodenmarkierungsfolie, Ø200mm
Bodenzeichen Für Fußgänger verboten, Piktogramm gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/P004, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, für den Inneneinsatz, mit Abziehhilfe zur einfachen Anwendung, äußerst strapazierfähig, abrieb- und putzfest, Material: stark selbstklebende Folie, mit rutschhemmendem Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 200 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |