Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Ziffern / Buchstaben
>
Selbstklebende Buchstaben
>
Artikel
Buchstabe A, weiß/rot, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/Packung
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-35620
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_35620
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstabenetikett bogen
Buchstabe A, weiß/rot, Folie, Schrifthöhe 75mm, 88x38mm, 100 Stück/Packung
Buchstabe A, Farbe: weiß/rot, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar, ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 75 mm, Bogen Format: 88 x 38 mm, Anzahl Buchstabe je Bogen: 5 Stück, 1 Packung = 20 Bogen
... >
Lager-Verpackung-Qualität
>
Ziffern und Buchstaben
>
auf Streifen oder Einzeln (10er VE)
Weitere Suchbegriffe:
buchstaben etiketten
,
selbstklebende buchstaben 75 mm
,
Schilder
,
Lagerkennzeichnungen
,
Ziffern
,
Buchstaben
,
Lagerplatzkennzeichnung
,
Regalschilder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,72*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,61*
€ 116,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,25*
€ 114,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,34*
€ 109,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,14*
€ 106,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,72*
€ 88,92
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buchstabe B, weiß/rot, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/Packung
Hein Industrieschilder
HEIN_35621
ab € 74,74*
Sonstiges
Buchstabe C, weiß/rot, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/Packung
Hein Industrieschilder
HEIN_35622
ab € 74,74*
Sonstiges
Buchstabe D, weiß/rot, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/Packung
Hein Industrieschilder
HEIN_35623
ab € 74,77*
Sonstiges
Buchstabe E, weiß/rot, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/Packung
Hein Industrieschilder
HEIN_35624
ab € 74,76*
Sonstiges
Buchstabe F, weiß/rot, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/Packung
Hein Industrieschilder
HEIN_35625
ab € 74,70*
Sonstiges
Buchstabe G, weiß/rot, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/Packung
Hein Industrieschilder
HEIN_35626
ab € 74,76*
Sonstiges
Buchstabe H, weiß/rot, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/Packung
Hein Industrieschilder
HEIN_35627
ab € 74,70*
Sonstiges
Buchstabe I, weiß/rot, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/Packung
Hein Industrieschilder
HEIN_35628
ab € 74,79*
Sonstiges
Buchstabe J, weiß/rot, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/Packung
Hein Industrieschilder
HEIN_35629
ab € 74,71*
Sonstiges
Buchstabe K, weiß/rot, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/Packung
Hein Industrieschilder
HEIN_35630
ab € 74,75*
Sonstiges
Buchstabe L, weiß/rot, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/Packung
Hein Industrieschilder
HEIN_35631
ab € 74,67*
Sonstiges
Buchstabe M, weiß/rot, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/Packung
Hein Industrieschilder
HEIN_35632
ab € 74,69*
Sonstiges
Buchstabe N, weiß/rot, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/Packung
Hein Industrieschilder
HEIN_35633
ab € 74,73*
Sonstiges
Buchstabe O, weiß/rot, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/Packung
Hein Industrieschilder
HEIN_35634
ab € 74,74*
Sonstiges
Buchstabe P, weiß/rot, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/Packung
Hein Industrieschilder
HEIN_35635
ab € 74,71*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen