Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungs-Kombischild Sammelstelle, Sammelplatz, Kunststoff, 400x600mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E003 und E007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-37489
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_37489
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rettungszeichen EN ISO 7010 E007 Sa...
Sammelstelle_E007_Fluchtwegschild
rettungszeichen en iso 7010 e007 sa...
Rettungs-Kombischild Sammelstelle, Sammelplatz, ASR/ISO, Kunststoff, 600x400mm

Rettungs-Kombischild Sammelstelle, mit Text Sammelplatz, gemäß ASR A1.3/E003, DIN ENISO 7010/E003, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 600 x 400 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegkennzeichen, Sammelpunkt, Sammelstelle, Sammelplatz, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Kunststoff, Rettungswegschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 108,73*
Zubehör
Produkta
011861
ab € 31,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.