Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Warnmarkierungsband, links, weiß nachleuchtend /rot, 100mm, 16m/Rolle, ASR A1.3


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-40126
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_40126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
PERMALIGHT® power Warnmarkierungsband,links,weiß nachl./rot,100mm,16m/Rolle

PERMALIGHT® power Warnmarkierungsband, linksweisend, zur Markierung beweglicher Gefahrenstellen gemäß ASR A1.3, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowieASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall, Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: weiß nachleuchtend/rot schraffiert, Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Breite: 100 mm, 1 Rolle = 16 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,36*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 16 Meter (ab € 19,21* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 371,38*
€ 441,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 365,09*
€ 434,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 329,28*
€ 391,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 321,96*
€ 383,13
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 307,36*
€ 365,76
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_40130
ab € 306,61*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_40129
ab € 154,20*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_40125
ab € 153,66*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_40128
ab € 306,83*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_40127
ab € 153,92*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_40124
ab € 306,94*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_40123
ab € 154,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.