Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Warnband
>
Artikel
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Warnmarkierungsband, rechts, gelb nachleuchtend /schwarz, 100mm, 16m/Rolle, ASR A1.3
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-40128
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_40128
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
PERMALIGHT® power Warnmarkierungsband,rechts,gelb nachl./schwarz,100mm,16m/Rolle
PERMALIGHT® power Warnmarkierungsband, rechtsweisend, zur Markierung feststehender Gefahrenstellen gemäß ASR A1.3, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall, Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb nachleuchtend/schwarz schraffiert, Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Breite: 100 mm, 1 Rolle = 16 m
... >
Absperrungen und Bodenmarkierungen
>
Warnmarkierungen
>
lang nachleuchtend
Weitere Suchbegriffe:
Signal-Klebeband
,
Signalband
,
Signalklebeband
,
Warn-Klebeband
,
Warnband
,
Warndruckband
,
Warnklebeband
,
Warnmarkierungsband
,
Warnmarkierungsfolie
,
markierungsband 100mm nachleuchtend
,
markierband
,
markierband 100mm
,
Klebebänder
,
Warnmarkierung
,
Markierungsbänder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,83*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 16 Meter (ab € 19,17688* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 371,69*
€ 442,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 368,34*
€ 438,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 331,20*
€ 394,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 323,05*
€ 384,43
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 306,83*
€ 365,13
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Warnmarkierungsband, links, gelb nachleuchtend /schwarz, 100mm, 16m/Rolle, ASR A1.3
Hein Industrieschilder
HEIN_40130
ab € 306,61*
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Warnmarkierungsband, links, gelb nachleuchtend /schwarz, 50mm, 16m/Rolle, ASR A1.3
Hein Industrieschilder
HEIN_40129
ab € 154,20*
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Warnmarkierungsband, links, weiß nachleuchtend /rot, 100mm, 16m/Rolle, ASR A1.3
Hein Industrieschilder
HEIN_40126
ab € 307,36*
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Warnmarkierungsband, links, weiß nachleuchtend /rot, 50mm, 16m/Rolle, ASR A1.3
Hein Industrieschilder
HEIN_40125
ab € 153,66*
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Warnmarkierungsband, rechts, gelb nachleuchtend /schwarz, 50mm, 16m/Rolle, ASR A1.3
Hein Industrieschilder
HEIN_40127
ab € 153,92*
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Warnmarkierungsband, rechts, weiß nachleuchtend /rot, 100mm, 16m/Rolle, ASR A1.3
Hein Industrieschilder
HEIN_40124
ab € 306,94*
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Warnmarkierungsband, rechts, weiß nachleuchtend /rot, 50mm, 16m/Rolle, ASR A1.3
Hein Industrieschilder
HEIN_40123
ab € 154,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen