Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Fluchtwegschilder
>
Rettungsweg Richtungspfeil
>
Artikel
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Richtungspfeil diagonal, Aluminium, 150x150mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 3864
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-40194
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_40194
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Rettungsweg Richtungspfeil
rettungsweg richtungspfeil alu
rettungsweg richtungspfeil
rettungsweg richtungspfeil 150x150
PERMALIGHT® power Zusatzz. Richtungspfeil diagonal,ASR/ISO,Aluminium,150x150mm
PERMALIGHT® power Zusatzzeichen Richtungspfeil diagonal, gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 3864, nur in Verbindung mit anderen Rettungszeichen zu verwenden, Leuchtdichte 150/22mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -50 bis +130°C,resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, Format: 150 x 150 mm
... >
Sicherheitskennzeichnung
>
Rettungswegschilder
>
nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitskennzeichen
,
Rettungswegschilder
,
Hinweisschilder
,
Rettungswegkennzeichen
,
Fluchtwegkennzeichen
,
lang nachleuchtend
,
ASR A1.3 DIN EN ISO 3864
,
Rettungsschilder
,
Fluchtwegbeschilderung
,
Notausgang
,
Rettungswegzeichen
,
Fluchtwegkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,50*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klettband, zur Montage von Schildern, selbstklebend, 25mmx25m
Produkta
013183
ab € 136,86*
Zubehör
Knotenkette, DIN 5686, nicht geprüft, galvanisch verzinkt, 1,6x23, 0x7, 0mm, Meterware, max. Bundlänge 30m
RODO Ketten
Knotenkette
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen