Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild Barriere nicht übersteigen, ISO, Kunststoff, Ø 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-43158
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_43158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barriere nicht übersteigen P071 Ver...
Barriere übersteigen verboten P071 ...
Verbotsschild EN ISO 7010 P071 Barr...
Verbotsschild EN ISO 7010 P071 Barr...
Verbotsschild Barriere nicht übersteigen, ISO, Kunststoff, Ø 300mm

Verbotsschild Barriere nicht übersteigen, gemäß DIN EN ISO 7010/P071, für den Innen-und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Durchmesser: 300 mm
Weitere Suchbegriffe: verbotsschild en iso 7010 p071 barriere nicht übersteigen, Hinweisschilder, Sicherheitszeichen, Verbotschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 108,69*
Zubehör
Produkta
011861
ab € 32,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.