Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Sammelstelle, ASR/ISO, Aluminium, vorgebohrt, 400x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-43886
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_43886
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E007 Sa...
Sammelstelle_E007_Fluchtwegschild
rettungszeichen en iso 7010 e007 sa...
PERMALIGHT® power Rettungsz.Sammelstelle,ASR/ISO,Aluminium,vorgebohrt,400x400mm

PERMALIGHT® power Rettungszeichen Sammelstelle, gemäß ASR A1.3/E007, DIN EN ISO 7010/E007, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, Format: 400 x 400 mm, Lieferung inklusive 4 Bohrungen à 7 mm Durchmesser
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Sammelplatzschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 11 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 31 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produkta
013183
ab € 136,92*
Zubehör
RODO Ketten
Knotenkette
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.