Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Dreieckset Sammelstelle, Aluminium, 400x600mm, mit Befestigung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-47065
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_47065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E007 Sa...
Sammelstelle_E007_Fluchtwegschild
rettungszeichen en iso 7010 e007 sa...
PERMALIGHT® power Dreieckset Sammelstelle, Aluminium, 400x600mm, mit Befestigung

PERMALIGHT® power Dreieckset Rettungszeichen Sammelstelle, bestehend aus: 3 Rettungszeichen Sammelstelle mit 4 Bohrungen, gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/E007, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, Material: Aluminium, lang nachleuchtend, Format: 400 x 600 mm, Lieferung inklusive Befestigungsset zur Befestigung am Schilderständer: 3 Schraubensets mit je 4 Gewindeschrauben, 4 Sechskantmuttern und 8 Karosserie-U-Scheiben
Weitere Suchbegriffe: Fluchtwegschilder, Hinweisschild, Sammelstelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 415,18*
€ 494,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 408,83*
€ 486,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 391,38*
€ 465,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 380,83*
€ 453,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 343,66*
€ 408,96
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
KR41606
ab € 90,11*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
KR41607
ab € 100,52*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_8554
ab € 54,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.