Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Zusatzzeichen Richtungspfeil diagonal, ASR/ISO, Kunststoff, 150x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-47323
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_47323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rettungsweg Richtungspfeil
PERMALIGHT® power Zusatzz. Richtungspfeil diagonal,ASR/ISO,Kunststoff,150x150mm

PERMALIGHT® power Zusatzzeichen Richtungspfeil diagonal, gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 3864, nur in Verbindung mit anderen Rettungszeichen zu verwenden, Leuchtdichte 150/22mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C,resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 150 x 150 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, lang nachleuchtend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 108,75*
Zubehör
Produkta
011861
ab € 32,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.