Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen-Set, 10-teilig, ASR/ISO, Folie, 300x150mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-47521
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_47521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
Rettungsweg rechts
PERMALIGHT® power Rettungszeichen-Set, 10-teilig, ASR/ISO, Folie, 150x300mm

PERMALIGHT® power Rettungszeichen-Set, bestehend aus 4 x Pfeil nach oben, je 2 x Pfeil nach unten, nach rechts und nach links, gemäß DIN EN ISO 7010, Leuchtdichte 150/22mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 150 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen rechts, rettungsweg links, Rettungszeichen, Set, links, oben, rechts, unten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,03*
€ 157,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 131,22*
€ 156,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 125,44*
€ 149,27
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 115,56*
€ 137,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,80*
€ 119,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,26*
€ 103,84
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 108,75*
Zubehör
Produkta
011861
ab € 32,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.