Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Verbots-Kombischild Zutritt..., ASR/DIN, Folie, 200x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-47933
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_47933
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zu...
verbotszeichen din 4844-2 d-p006 zu...
verbotszeichen din 4844-2 d-p006 zu...
PERMALIGHT® power Verbots-Kombischild Zutritt..., ASR/DIN, Folie, 200x300mm

PERMALIGHT® power Verbots-Kombischild Zutritt für Unbefugte verboten, gemäß ASR A1.3/D-P006, DIN 4844-2/D-P006, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowieASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbots-Kombischilder, Verbotszeichen, unbefugt, verboten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 11 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 31 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7000070259
ab € 11,94*
Zubehör
Weicon
11202500
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.