Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Hydrauliköl,braun/weiß/rot,für Ø 15-25mm,96x17mm,8/Bogen


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-510901
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_510901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Brennbare Flüssi...
Rohrleitungsetikett Hydrauliköl,braun/weiß/rot,für Ø 15-25mm,96x17mm,8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Hydraulik, für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, Gruppenfarbe: braun, Schrift: weiß, Pfeilfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 96 x 17 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 6.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,9225* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Bögen
€ 46,09*
€ 54,85
pro Bogen
ab 4 Bögen
€ 44,87*
€ 53,40
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 34,60*
€ 41,17
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 26,09*
€ 31,05
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 18,54*
€ 22,06
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 18,29*
€ 21,77
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Bogen
ab 6000 Bögen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_39063
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.