Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett Sauerstoff, rechts, blau/weiß, für Ø 40-60mm, 37x218mm, 5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-5115036
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_5115036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Sauerstoff
rohrleitungsband - sauerstoff
RKZ-Etikett Sauerstoff, rechts, blau/weiß, für Ø 40-60mm, 37x218mm, 5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Sauerstoff, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS03 (Brandfördernd), für Rohre von 40 bis 60 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: blau, Schrift: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 37 x 218 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 37,91*
€ 45,11
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 32,78*
€ 39,01
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 31,54*
€ 37,53
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 26,66*
€ 31,73
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 20,13*
€ 23,95
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 14,08*
€ 16,76
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 13,91*
€ 16,55
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5115057
ab € 9,91*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5115017
ab € 6,41*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5115027
ab € 5,53*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5115037
ab € 6,01*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5115047
ab € 4,04*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5115056
ab € 9,89*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5115016
ab € 6,42*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5115026
ab € 5,53*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5115046
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.