Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett Kondenswasser, grün/weiß, für Ø 25-40mm, 26x154mm, 5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-602492
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_602492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Wasser
haft etiketten
RKZ-Etikett Kondenswasser, grün/weiß, für Ø 25-40mm, 26x154mm, 5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Kondenswasser, für Rohre von 25 bis 40 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, für den Innen- und Außeneinsatz, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: grün, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 26 x 154 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 34,06*
€ 40,53
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 28,29*
€ 33,67
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 27,78*
€ 33,06
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 22,30*
€ 26,54
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 18,58*
€ 22,11
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_602495
ab € 10,25*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_602491
ab € 6,62*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_602493
ab € 6,21*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_602494
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.