Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Rohrleitungskennzeichnung
>
Rohrleitungsband
>
Rohrleitungsband - Wasser
>
Artikel
RKZ-Etikett Warmwasser, grün/weiß, ab Ø 90mm, 100x440mm, 2/Bogen
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-602735
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_602735
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Wasser
haft etiketten
RKZ-Etikett Warmwasser, grün/weiß, ab Ø 90mm, 100x440mm, 2/Bogen
Rohrleitungs-Einzeletikett Warmwasser, für Rohre ab 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, für den Innen- und Außeneinsatz, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: grün, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 100 x 440 mm, 1 Bogen = 2Stück
... >
Rohrleitungs-, Gefahrstoffkennzeichnung
>
Rohrleitungseinzeletiketten
>
mit Beschriftung gem. DIN 2403
Weitere Suchbegriffe:
Rohrleitungskennzeichen
,
Durchflusskennzeichnung
,
Richtungspfeile
,
Fließrichtungspfeile
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,27*
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 5,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 44,38*
€ 52,81
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 37,56*
€ 44,70
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 36,38*
€ 43,29
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 32,09*
€ 38,19
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,36*
€ 28,99
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 19,44*
€ 23,13
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 19,09*
€ 22,72
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 12,66*
€ 15,07
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RKZ-Etikett Warmwasser, grün/weiß, für Ø 15-25mm, 17x96mm, 8/Bogen
Hein Industrieschilder
HEIN_602731
ab € 6,57*
Sonstiges
RKZ-Etikett Warmwasser, grün/weiß, für Ø 25-40mm, 26x154mm, 5/Bogen
Hein Industrieschilder
HEIN_602732
ab € 5,72*
Sonstiges
RKZ-Etikett Warmwasser, grün/weiß, für Ø 40-60mm, 37x218mm, 5/Bogen
Hein Industrieschilder
HEIN_602733
ab € 6,20*
Sonstiges
RKZ-Etikett Warmwasser, grün/weiß, für Ø 60-90mm, 52x310mm, 3/Bogen
Hein Industrieschilder
HEIN_602734
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen