Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Lager 703
>
Lager-Verpackung-Qualität
>
Verpackungskennzeichnung
>
Verpackungsetiketten
>
Artikel
Verpackungskennzeichen Klasse 2.1 Flammable Gas, Folie, seewasserbeständig, 100x100mm, IMDG-Code, GGVSEB, ADR, IATA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-70232
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_70232
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hinweiskennzeichen
Gefahrstoffkennzeichen
Gefahrgutaufkleber
Verpackungsetiketten
Verpackungskennzeichen Klasse 2.1 Flammable Gas,Folie,seewasserbest.,100x100mm
Verpackungskennzeichen Klasse 2.1 - mit Zusatztext Flammable Gas, gemäß IMDG-Code, GGVSEB, ADR, IATA, zur dauerhaften Markierung von Umverpackungen aus Metall oder Kunststoff, Material: seewasserbeständige Folie, gemäß BS5609 Abschnitt 3, selbstklebend, temperaturbeständig von -10 bis +100°C, Format: 100 x 100 mm
... >
Lager-Verpackung-Qualität
>
Verpackungskennzeichnung
>
Verpackungsetiketten
Weitere Suchbegriffe:
Warnhinweis
,
Aufkleber
,
IMDG-Code GGVSEB ADR IATA
,
Verpackungskennzeichen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 101 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 251 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weicon Etikettenlöser-Spray 500ml
Weicon
11206500
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen