Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Absperrpfosten Bern, ohne Kettenöse, herausnehmbar, gelb/schwarz, Ø 60mm, 1400mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-7103
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_7103
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten Bern, ohne Kettenöse, zum Herausnehmen, gelb/schwarz, Ø 60mm
Absperrpfosten Bern, ohne Kettenöse, zum Einbetonieren und Herausnehmen, Farbe: gelb/schwarz, Material: Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Durchmesser Rundrohr:60 mm, Höhe: 1400 mm, davon 400 mm unter Flur, Lieferung inkl. Bodenhülse, ohne Ketten und Befestigungsmaterial
... >
Absperrungen und Bodenmarkierungen
>
Absperrpfosten,-ketten, -bänder
>
Kettenständer
Weitere Suchbegriffe:
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten ø 60 mm herausnehmbar
,
absperrpfosten herausnehmbar
,
absperrpfosten
,
Begrenzungen
,
Absperrungen
,
Pfähle
,
Pfahl
,
Kettenständer
,
Absperrständer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckstopfen gegen Verschmutzung der Bodenhülse, Ø 60mm
Kroschke
7717
ab € 16,42*
Zubehör
K.57 Bodenhülse,für Rundrohr-Pfosten mit Ø 60mm,zum Einbetonieren,verzinkt,400mm
Kroschke
7716
ab € 28,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen