Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Etikett Phosphorsäure 75%, GefStoffV/GHS/CLP, Folie, 105x74mm, 8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-734004
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_734004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
GHS-Etikett Phosphorsäure 75%,gem.GefStoffV/GHS/CLP,Folie,74x105mm,8/Bogen

Gefahrstoffetikett Phosphorsäure 75%, gemäß GefStoffV/GHS/CLP, für den internen Gebrauch, deutsch, für Gebinde ab 3 Liter bis einschließlich 50 Liter, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 74 x 105 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Warnhinweise, Gefahrstoffkennzeichen, Gefahrgutaufkleber, GHS-Kennzeichen, Gefahrstoffaufkleber, Raute, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 2,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 30,07*
€ 35,78
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 29,57*
€ 35,19
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 28,44*
€ 33,84
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 27,60*
€ 32,84
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 25,30*
€ 30,11
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 24,14*
€ 28,73
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 22,64*
€ 26,94
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 18,40*
€ 21,90
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_734005
ab € 20,69*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_734003
ab € 14,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.