Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzwinkel, zum Aufdübeln, gelb/schwarz, verzinkt, pulverbeschichtet, 350x650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-7351
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     7351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eck-Schutzbügel
Rammschutz-Ecke
eck schutzbügel
Schutzwinkel,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,verzinkt,pulverbeschichtet,650x350mm

Schutzwinkel, zum Aufdübeln, wirkungsvoller Anfahrschutz, Farbe: gelb/schwarz, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: ca. 3,2 mm, Durchmesser: 76 mm, Seitenlänge: 350 mm, Höhe: 650 mm, Lieferung inklusive 3 fest verschweißter Bodenplatten mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, für die Montage werden je 12 Bodenanker benötigt, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Abgrenzungen, Stahlschutzwinkel, Absperrungen, Rammschutzbügel, Anfahrschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
Frei Haus
ab € 333,94*
€ 407,09*
Frei Haus
ab € 342,90*
€ 418,36*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,09*
€ 484,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,40*
€ 483,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,68*
€ 432,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,46*
€ 421,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,94*
€ 397,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
7350
ab € 262,00*
Sonstiges
Kroschke
7352
ab € 422,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.